WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix, 7-, 60x32mm, Polyurethane, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2519120000
Kabeldurchmesser - 7 mm
Länge - 60 mm
Breite - 32 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118531275
Sonepar Artikelnummer
120690422
Hersteller Artikelnummer
2519120000
Hersteller Typ
SFX 30/60 MM SW
Hersteller Artikel Nr.:
2519120000
Kabeldurchmesser:
7 mm
Länge:
60 mm
Breite:
32 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


