Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix Clip, 3.5-7mm, 12.5mm, PA 66, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix Clip, 3.5-7mm, 12.5mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1025260000

  • Aderdurchmesser - 4 .. 10 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.5 .. 7 mm

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 12.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 80 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248746323

Sonepar Artikelnummer

120291317

Hersteller Artikelnummer

1025260000

Hersteller Typ

SFC 3/21 MC NE WS

Hersteller Artikel Nr.:

1025260000

Aderdurchmesser:

4 .. 10 mm

Kabeldurchmesser:

3.5 .. 7 mm

Länge:

21 mm

Breite:

12.5 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:3.5 - 7 mm, Polyamid 66, -40...100 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.