WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix Clip, 4-6mm, 12x9.3mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062070000
Aderdurchmesser - 4 .. 10 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Länge - 21 mm
Breite - 9.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248811793
Sonepar Artikelnummer
120197095
Hersteller Artikelnummer
1062070000
Hersteller Typ
SFC 2.5/21 MC NE GE
Hersteller Artikel Nr.:
1062070000
Aderdurchmesser:
4 .. 10 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Länge:
21 mm
Breite:
9.3 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


