WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix Clip, 4-6mm, 12x9.3mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062050000
Aderdurchmesser - 4 .. 10 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Länge - 21 mm
Breite - 9.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248811786
Sonepar Artikelnummer
120197097
Hersteller Artikelnummer
1062050000
Hersteller Typ
SFC 2.5/21 MC NE WS
Hersteller Artikel Nr.:
1062050000
Aderdurchmesser:
4 .. 10 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Länge:
21 mm
Breite:
9.3 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


