Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix Clip, 4-6mm, 9.3mm, PA 66, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix Clip, 4-6mm, 9.3mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1062000000

  • Aderdurchmesser - 4 .. 10 mm

  • Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 9.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 120 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248811731

Sonepar Artikelnummer

120197034

Hersteller Artikelnummer

1062000000

Hersteller Typ

SFC 2.5/12 MC NE WS

Hersteller Artikel Nr.:

1062000000

Aderdurchmesser:

4 .. 10 mm

Kabeldurchmesser:

4 .. 6 mm

Länge:

12 mm

Breite:

9.3 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:4 - 6 mm, Polyamid 66, -40...100 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.