WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix R, 3-3.7mm, 12x5.8mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1318750000
Aderdurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm
Kabeldurchmesser - 3 .. 3.7 mm
Länge - 21 mm
Breite - 5.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
256 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118124514
Sonepar Artikelnummer
120508513
Hersteller Artikelnummer
1318750000
Hersteller Typ
SFR 3/21 MC NE WS
Hersteller Artikel Nr.:
1318750000
Aderdurchmesser:
1.5 .. 2.5 mm
Kabeldurchmesser:
3 .. 3.7 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5.8 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


