WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X , 1-1.3mm, 21x3.2mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1730580001
Aderdurchmesser - 0.18 .. 0.25 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 1.3 mm
Länge - 21 mm
Breite - 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190954468
Sonepar Artikelnummer
120197057
Hersteller Artikelnummer
1730580001
Hersteller Typ
VT SF 00/21 NEUTRAL WS V0
Hersteller Artikel Nr.:
1730580001
Aderdurchmesser:
0.18 .. 0.25 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 1.3 mm
Länge:
21 mm
Breite:
3.2 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


