WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X , 1.2-1.6mm, 21x3.2mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1730590004
Aderdurchmesser - 0.25 .. 0.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.2 .. 1.6 mm
Länge - 21 mm
Breite - 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190954543
Sonepar Artikelnummer
120197052
Hersteller Artikelnummer
1730590004
Hersteller Typ
VT SF 0/21 NEUTRAL GE V0
Hersteller Artikel Nr.:
1730590004
Aderdurchmesser:
0.25 .. 0.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.2 .. 1.6 mm
Länge:
21 mm
Breite:
3.2 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


