WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X , 4.1-4.9mm, 21x7.4mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1730570001
Aderdurchmesser - 4 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 4.1 .. 4.9 mm
Länge - 21 mm
Breite - 7.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
192 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190954567
Sonepar Artikelnummer
120197085
Hersteller Artikelnummer
1730570001
Hersteller Typ
VT SF 4.5/21 NEUTRAL WS V0
Hersteller Artikel Nr.:
1730570001
Aderdurchmesser:
4 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
4.1 .. 4.9 mm
Länge:
21 mm
Breite:
7.4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


