WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X , 5.8-7.8mm, 21x8.4mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1730560004
Aderdurchmesser - 10 .. 16 mm
Kabeldurchmesser - 5.8 .. 7.8 mm
Länge - 21 mm
Breite - 8.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190954642
Sonepar Artikelnummer
120197087
Hersteller Artikelnummer
1730560004
Hersteller Typ
VT SF 6/21 NEUTRAL GE V0
Hersteller Artikel Nr.:
1730560004
Aderdurchmesser:
10 .. 16 mm
Kabeldurchmesser:
5.8 .. 7.8 mm
Länge:
21 mm
Breite:
8.4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


