Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X, 7-40mm, 11mm, PA 66, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X, 7-40mm, 11mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1852360000

  • Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm

  • Kabeldurchmesser - 7 .. 40 mm

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 160 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248385331

Sonepar Artikelnummer

120293705

Hersteller Artikelnummer

1852360000

Hersteller Typ

SFX 10/23 NE GE V2

Hersteller Artikel Nr.:

1852360000

Aderdurchmesser:

16 .. 500 mm

Kabeldurchmesser:

7 .. 40 mm

Länge:

23 mm

Breite:

11 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, gelb, Leiteraußendurchmesser:7 - 40 mm, Polyamid 66, -40...100 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.