WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X, 7-40mm, 23x14mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1689490004
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 7 .. 40 mm
Länge - 23 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
320 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190872656
Sonepar Artikelnummer
120197103
Hersteller Artikelnummer
1689490004
Hersteller Typ
VT SFX 14/23 NEUTRAL GE V0
Hersteller Artikel Nr.:
1689490004
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Länge:
23 mm
Breite:
14 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


