WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X , 7-40mm, 23x15mm, PA 66, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1727740003
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 7 .. 40 mm
Länge - 24 mm
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
320 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190382438
Sonepar Artikelnummer
120197108
Hersteller Artikelnummer
1727740003
Hersteller Typ
VT SFX 9/24 NEUTRAL RT V0
Hersteller Artikel Nr.:
1727740003
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Länge:
24 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


