WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X, 7-40mm, 40x13.62mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1248770000
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 7 .. 40 mm
Länge - 40 mm
Breite - 13.62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118039023
Sonepar Artikelnummer
120670038
Hersteller Artikelnummer
1248770000
Hersteller Typ
SFX 9/40 S MC NE GE
Hersteller Artikel Nr.:
1248770000
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Länge:
40 mm
Breite:
13.62 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


