WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X, 7-40mm, 60x11mm, PA 66, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1963650000
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 7 .. 40 mm
Länge - 60 mm
Breite - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248645855
Sonepar Artikelnummer
120685549
Hersteller Artikelnummer
1963650000
Hersteller Typ
SFX 11/60 MC NE RT
Hersteller Artikel Nr.:
1963650000
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
11 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


