WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X, 7-40mm, 60x13.62mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009890000
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 7 .. 40 mm
Länge - 60 mm
Breite - 13.62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118396171
Sonepar Artikelnummer
120686817
Hersteller Artikelnummer
2009890000
Hersteller Typ
SFX 10/60 S MC NE WS V0
Hersteller Artikel Nr.:
2009890000
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
13.62 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


