WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X, 7-40mm, 60x15mm, PA 66, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2622440000
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 7 .. 40 mm
Länge - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118623468
Sonepar Artikelnummer
120692459
Hersteller Artikelnummer
2622440000
Hersteller Typ
SFX-DT 9/24 MC SDR
Hersteller Artikel Nr.:
2622440000
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Länge:
24 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


