WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix X, 7-40mm, 60x30mm, PA 66, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1083250000
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 7 .. 40 mm
Länge - 60 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248847389
Sonepar Artikelnummer
120196988
Hersteller Artikelnummer
1083250000
Hersteller Typ
SFX 30/60 MC NE GR
Hersteller Artikel Nr.:
1083250000
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
30 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


