Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 1-12mm, 54x8mm, Baumwollgewebe,weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 1-12mm, 54x8mm, Baumwollgewebe,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1107350000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 70 mm

  • Kabeldurchmesser - 1 .. 12 mm

  • Länge - 54 mm

  • Breite - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248882885

Sonepar Artikelnummer

120510092

Hersteller Artikelnummer

1107350000

Hersteller Typ

THM GEW FLAG 54/8 WS

Hersteller Artikel Nr.:

1107350000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 70 mm

Kabeldurchmesser:

1 .. 12 mm

Länge:

54 mm

Breite:

8 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.673 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:1 - 12 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, -29...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.