WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 1.9-1.9mm, 12x18mm, Polyesterfilm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1856630000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 1.9 mm
Länge - 12 mm
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248399574
Sonepar Artikelnummer
120509326
Hersteller Artikelnummer
1856630000
Hersteller Typ
THM WO 12/18 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1856630000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
1.9 mm
Länge:
12 mm
Breite:
18 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.420 kg


