WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 1.9-1.9mm, 12x18mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1856640000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 1.9 mm
Länge - 12 mm
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248399581
Sonepar Artikelnummer
120509327
Hersteller Artikelnummer
1856640000
Hersteller Typ
THM WO 12/18 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1856640000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
1.9 mm
Länge:
12 mm
Breite:
18 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.492 kg


