WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 12.7mm, 95.3mm, Blitz, Vinylfilm, weiß / gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1420020000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 120 mm
Kabeldurchmesser - 12.7 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 95.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118223514
Sonepar Artikelnummer
120510142
Hersteller Artikelnummer
1420020000
Hersteller Typ
THM WO VIN 25.4/95.2 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1420020000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 120 mm
Kabeldurchmesser:
12.7 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
95.3 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.545 kg


