Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 2.9-2.9mm, 18mm, Vinylfilm, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 2.9-2.9mm, 18mm, Vinylfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1382940000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 6 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.9 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118185171

Sonepar Artikelnummer

120510133

Hersteller Artikelnummer

1382940000

Hersteller Typ

THM WO VIN 12/18 WS

Hersteller Artikel Nr.:

1382940000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 6 mm

Kabeldurchmesser:

2.9 mm

Länge:

12 mm

Breite:

18 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.588 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:2.9 - 2.9 mm, Vinylfilm, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.