WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 22.3-22.3mm, 140mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1429450000
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 323 mm
Kabeldurchmesser - 22.3 mm
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118233902
Sonepar Artikelnummer
120510146
Hersteller Artikelnummer
1429450000
Hersteller Typ
THM WO 15/140 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1429450000
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
323 mm
Kabeldurchmesser:
22.3 mm
Länge:
15 mm
Breite:
140 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.196 kg


