Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 3.2-4.8mm, 25mm, Vinylfilm, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 3.2-4.8mm, 25mm, Vinylfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1253150000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 120 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.2 .. 4.8 mm

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118045673

Sonepar Artikelnummer

120510112

Hersteller Artikelnummer

1253150000

Hersteller Typ

THM WO VIN 25/25 WS

Hersteller Artikel Nr.:

1253150000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 120 mm

Kabeldurchmesser:

3.2 .. 4.8 mm

Länge:

25 mm

Breite:

25 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.743 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:3.2 - 4.8 mm, Vinylfilm, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.