Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 3-3.7mm, 4.6mm, PA 66, grau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 3-3.7mm, 4.6mm, PA 66, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1393180000

  • Aderdurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3 .. 3.7 mm

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 4.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 320 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118193886

Sonepar Artikelnummer

120673429

Hersteller Artikelnummer

1393180000

Hersteller Typ

SF 3/21 MC NE GR V2

Hersteller Artikel Nr.:

1393180000

Aderdurchmesser:

1.5 .. 2.5 mm

Kabeldurchmesser:

3 .. 3.7 mm

Länge:

21 mm

Breite:

4.6 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, grau, Leiteraußendurchmesser:3 - 3.7 mm, Polyamid 66, -40...100 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.