Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 39.7mm, 150mm, Polyesterfilm, blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 39.7mm, 150mm, Polyesterfilm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1109190000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 500 mm

  • Kabeldurchmesser - 39.7 mm

  • Länge - 50.8 mm

  • Breite - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248885626

Sonepar Artikelnummer

120510098

Hersteller Artikelnummer

1109190000

Hersteller Typ

THM WO 50.8/150 BL

Hersteller Artikel Nr.:

1109190000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 500 mm

Kabeldurchmesser:

39.7 mm

Länge:

50.8 mm

Breite:

150 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.610 kg

Kabelmarkierungssystem, blau, Leiteraußendurchmesser:39.7 mm, Polyesterfilm, -40...125 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.