WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 4.4-6.7mm, 17.8x33.9mm, Polyesterfilm, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1774380000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 35 mm
Kabeldurchmesser - 4.4 .. 6.7 mm
Länge - 17.8 mm
Breite - 33.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248148561
Sonepar Artikelnummer
120293114
Hersteller Artikelnummer
1774380000
Hersteller Typ
THM WRITEON 17,8/34WS
Hersteller Artikel Nr.:
1774380000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 35 mm
Kabeldurchmesser:
4.4 .. 6.7 mm
Länge:
17.8 mm
Breite:
33.9 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.388 kg


