Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 4.4-6.7mm, 34mm, Vinylfilm, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 4.4-6.7mm, 34mm, Vinylfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1382930000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 35 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.4 .. 6.7 mm

  • Länge - 17.8 mm

  • Breite - 34 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118185065

Sonepar Artikelnummer

120510132

Hersteller Artikelnummer

1382930000

Hersteller Typ

THM WO VIN 17.8/34 WS

Hersteller Artikel Nr.:

1382930000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 35 mm

Kabeldurchmesser:

4.4 .. 6.7 mm

Länge:

17.8 mm

Breite:

34 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.470 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:4.4 - 6.7 mm, Vinylfilm, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.