Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 4-7.5mm, 36.5mm, Vinylfilm, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 4-7.5mm, 36.5mm, Vinylfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1110600000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 35 mm

  • Kabeldurchmesser - 4 .. 7.5 mm

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 36.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248885961

Sonepar Artikelnummer

120510099

Hersteller Artikelnummer

1110600000

Hersteller Typ

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Hersteller Artikel Nr.:

1110600000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 35 mm

Kabeldurchmesser:

4 .. 7.5 mm

Länge:

25.4 mm

Breite:

36.5 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.260 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:4 - 7.5 mm, Vinylfilm, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.