WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 4.8-19.4mm, 25x76mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1774350000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 150 mm
Kabeldurchmesser - 4.8 .. 19.4 mm
Länge - 25 mm
Breite - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248148530
Sonepar Artikelnummer
120293113
Hersteller Artikelnummer
1774350000
Hersteller Typ
THM WRITE ON 25/76 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1774350000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 150 mm
Kabeldurchmesser:
4.8 .. 19.4 mm
Länge:
25 mm
Breite:
76 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.607 kg


