Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 6.1-13.7mm, 62mm, Polyesterfilm,weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 6.1-13.7mm, 62mm, Polyesterfilm,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1109130000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 150 mm

  • Kabeldurchmesser - 6.1 .. 13.7 mm

  • Länge - 24.5 mm

  • Breite - 62 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248885534

Sonepar Artikelnummer

120510093

Hersteller Artikelnummer

1109130000

Hersteller Typ

THM WO 24.5/62 WS

Hersteller Artikel Nr.:

1109130000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 150 mm

Kabeldurchmesser:

6.1 .. 13.7 mm

Länge:

24.5 mm

Breite:

62 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.557 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:6.1 - 13.7 mm, Polyesterfilm, -40...150 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.