WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 6.1-13.7mm, Polyester,weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003420000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 95 mm
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 13.7 mm
Länge - 24.5 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248699315
Sonepar Artikelnummer
120510082
Hersteller Artikelnummer
1003420000
Hersteller Typ
THM WO T 24.5/62 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1003420000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 95 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 13.7 mm
Länge:
24.5 mm
Breite:
62 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.603 kg


