WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 6-12.1mm, 49.5257.1mm, Vinylfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1882900000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 400 mm
Kabeldurchmesser - 6 .. 12.1 mm
Länge - 49.53 mm
Breite - 57.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248486991
Sonepar Artikelnummer
120293970
Hersteller Artikelnummer
1882900000
Hersteller Typ
THM WRITE ON 49,5/57 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1882900000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 400 mm
Kabeldurchmesser:
6 .. 12.1 mm
Länge:
49.53 mm
Breite:
57.1 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.632 kg


