WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 8.1-22.3mm, 95.2mm, Polyesterfilm,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1109140000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 400 mm
Kabeldurchmesser - 8.1 .. 22.3 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 95.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248885299
Sonepar Artikelnummer
120510094
Hersteller Artikelnummer
1109140000
Hersteller Typ
THM WO 25.4/95.2 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1109140000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 400 mm
Kabeldurchmesser:
8.1 .. 22.3 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
95.2 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.421 kg


