Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 8.1-22.3mm, 95.2mm, Vinylfilm, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 8.1-22.3mm, 95.2mm, Vinylfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1110610000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 400 mm

  • Kabeldurchmesser - 8.1 .. 22.3 mm

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 95.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248885978

Sonepar Artikelnummer

120510100

Hersteller Artikelnummer

1110610000

Hersteller Typ

THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Hersteller Artikel Nr.:

1110610000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 400 mm

Kabeldurchmesser:

8.1 .. 22.3 mm

Länge:

25.4 mm

Breite:

95.2 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.557 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:8.1 - 22.3 mm, Vinylfilm, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.