WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 8.1-39.7mm, 150mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1109150000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 95 mm
Kabeldurchmesser - 8.1 .. 39.7 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248885305
Sonepar Artikelnummer
120510095
Hersteller Artikelnummer
1109150000
Hersteller Typ
THM WO 50.8/150 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1109150000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 95 mm
Kabeldurchmesser:
8.1 .. 39.7 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
150 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.626 kg


