WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 8-21.7mm, 33.593.1mm, Polyesterfilm,gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1774410000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 400 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 21.7 mm
Länge - 33.5 mm
Breite - 93.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248148592
Sonepar Artikelnummer
120679557
Hersteller Artikelnummer
1774410000
Hersteller Typ
THM WO 33.5/93.1 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1774410000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 400 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 21.7 mm
Länge:
33.5 mm
Breite:
93.1 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.247 kg


