Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 8-23mm, 100mm, Vinylfilm, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 8-23mm, 100mm, Vinylfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1391430000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 95 mm

  • Kabeldurchmesser - 8 .. 23 mm

  • Länge - 24.5 mm

  • Breite - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118191714

Sonepar Artikelnummer

120510138

Hersteller Artikelnummer

1391430000

Hersteller Typ

THM WO VIN 24.5/100 WS

Hersteller Artikel Nr.:

1391430000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 95 mm

Kabeldurchmesser:

8 .. 23 mm

Länge:

24.5 mm

Breite:

100 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.994 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:8 - 23 mm, Vinylfilm, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.