WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 8-23mm, 25.4100mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004970000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 120 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 23 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118415391
Sonepar Artikelnummer
120686726
Hersteller Artikelnummer
2004970000
Hersteller Typ
THM WO 24.5/100 WS
Hersteller Artikel Nr.:
2004970000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 120 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 23 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
100 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


