WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 8-23mm, Polyester,weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003380000
Aderdurchmesser - 120 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 23 mm
Länge - 24.5 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248699278
Sonepar Artikelnummer
120510081
Hersteller Artikelnummer
1003380000
Hersteller Typ
THM WO T 24.5/100 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1003380000
Aderdurchmesser:
120 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 23 mm
Länge:
24.5 mm
Breite:
100 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.838 kg


