WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 8.3-36.4mm, 25x140mm, Polyesterfilm,gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1751561687
Aderdurchmesser - 0.75 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 8.3 .. 36.4 mm
Länge - 25 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248001057
Sonepar Artikelnummer
120510161
Hersteller Artikelnummer
1751561687
Hersteller Typ
THM WO 25/140 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1751561687
Aderdurchmesser:
0.75 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
8.3 .. 36.4 mm
Länge:
25 mm
Breite:
140 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.638 kg


