WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 8.3-36.4mm, 25x140mm, Polyesterfilm,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1751561044
Aderdurchmesser - 0.75 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 8.3 .. 36.4 mm
Länge - 25 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248001040
Sonepar Artikelnummer
120292914
Hersteller Artikelnummer
1751561044
Hersteller Typ
THM WRITEON 25/140 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1751561044
Aderdurchmesser:
0.75 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
8.3 .. 36.4 mm
Länge:
25 mm
Breite:
140 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.568 kg


