Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 9.6-12.7mm, 70mm, Polyesterfilm, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer THM, 9.6-12.7mm, 70mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1429440000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 120 mm

  • Kabeldurchmesser - 9.6 .. 12.7 mm

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118233872

Sonepar Artikelnummer

120510145

Hersteller Artikelnummer

1429440000

Hersteller Typ

THM WO 15/70 WS

Hersteller Artikel Nr.:

1429440000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 120 mm

Kabeldurchmesser:

9.6 .. 12.7 mm

Länge:

15 mm

Breite:

70 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.112 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:9.6 - 12.7 mm, Polyesterfilm, -40...150 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.