WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer WKM, 7-115mm, 20x8mm,PP, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1753490000
Aderdurchmesser - 16 .. 150 mm
Kabeldurchmesser - 7 .. 115 mm
Länge - 20 mm
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4032248010615
Sonepar Artikelnummer
120071503
Hersteller Artikelnummer
1753490000
Hersteller Typ
WKM 8/20
Hersteller Artikel Nr.:
1753490000
Aderdurchmesser:
16 .. 150 mm
Kabeldurchmesser:
7 .. 115 mm
Länge:
20 mm
Breite:
8 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


