WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer WKM, 7-115mm, 30x8mm, Polypropylen, transp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1631910000
Aderdurchmesser - 16 .. 150 mm
Kabeldurchmesser - 7 .. 115 mm
Länge - 30 mm
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190206666
Sonepar Artikelnummer
120071395
Hersteller Artikelnummer
1631910000
Hersteller Typ
WKM 8/30
Hersteller Artikel Nr.:
1631910000
Aderdurchmesser:
16 .. 150 mm
Kabeldurchmesser:
7 .. 115 mm
Länge:
30 mm
Breite:
8 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


