Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierungssystem, 2.2 - 2.9 mm, 3.6 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierungssystem, 2.2 - 2.9 mm, 3.6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2009420000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.2 .. 2.9 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 3.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 400 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118395525

Sonepar Artikelnummer

120686805

Hersteller Artikelnummer

2009420000

Hersteller Typ

SF 2/12 MC NE GR V2

Hersteller Artikel Nr.:

2009420000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 1.5 mm

Kabeldurchmesser:

2.2 .. 2.9 mm

Länge:

12 mm

Breite:

3.6 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, grau, Leiteraußendurchmesser:2.2 - 2.9 mm, Polyamid 66, -40...100 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.