Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierungssystem, 5.3 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierungssystem, 5.3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2571330000

  • Aderdurchmesser - 2.5 .. 6 mm

  • Kabeldurchmesser - 8 .. 16 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 5.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118608359

Sonepar Artikelnummer

120691533

Hersteller Artikelnummer

2571330000

Hersteller Typ

VT-TM 3/12 HF-V0

Hersteller Artikel Nr.:

2571330000

Aderdurchmesser:

2.5 .. 6 mm

Kabeldurchmesser:

8 .. 16 mm

Länge:

12 mm

Breite:

5.3 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, gelb, transparent, ohne, TPU. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.