Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierungssystem, PA 66, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierungssystem, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2574270000

  • Typ - mittelwandig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118584189

Sonepar Artikelnummer

120691553

Hersteller Artikelnummer

2574270000

Hersteller Typ

SFX 30/60 MC NE WS V0

Hersteller Artikel Nr.:

2574270000

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Aufdruck:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, neutral, Polyamid 66. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.