WEIDMÜLLER - Kabelmesser f.Leiter m.PVC-Isolat.28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9918080000
Länge - 132 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248359196
Sonepar Artikelnummer
120196919
Hersteller Artikelnummer
9918080000
Hersteller Typ
SLICER NO 27
Hersteller Artikel Nr.:
9918080000
Länge:
132 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
71.8 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.072 kg


